付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60ml)、サンプルバイアル(10mL)×3個、校正液バイアル(10mL)×4個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー測定範囲0~2000NTU電源単4乾電池×4本(テスト用付属)温度範囲(℃)サンプル:0~50本体寸法(mm)68×155×46本体質量(g)200精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%測定方法ISO7027非対称透過散乱光方式準拠分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)保護等級IP67光源赤外線放射ダイオード(波長800μmアズワン品番1-6941-21-62サービス分類レンタル