曜日別特売
NF300TT18S 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF 29272637

NF300TT18S 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF 29272637
NF300TT18S 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF 29272637
NF300TT18S 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF 29272637
NF300TT18S 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF 29272637
NF300TT18S 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF 29272637
NF300TT18S 【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF 29272637

【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)30アズワン品番1-9888-03-64電源(V)100~230 50/60Hz、プラグ形状:2Pレンタル日数(日)30注文コード29272637品番NF300TT18S
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ダイヤルで流量が可変できます。
耐蝕性に優れています。

寸法(mm)160×104×188質量(kg)1.5電源(V)100~230 50/60Hz、プラグ形状:2P揚程(m)最大吸引:3制御方式手動最高吐出揚程(m)10材質(接液部)ポンプヘッド/PVDF、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティングアズワン品番1-9888-03-64流量0.5~3.0L/min接続継手径(Φmm)12サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※1日の運転時間目安は、約6時間となります。※スラリーなど、液体に粒子が混入している場合は、目詰まりにより故障する恐れがある為、ご使用用途によってはレンタルのご利用をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする