YDZ-3S 【レンタル】USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S 八洲光学工業 29272786

【レンタル】USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード29272786品番YDZ-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,640

対物レンズを交換せずに、30~250倍まで倍率変換が可能です。
倍率を変換しても、僅かなピント調節で鮮明な視野が得られます。
作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。

付属品ライトコントローラー、USB用電源コード、ソフトウェア・ドライバCD-ROM寸法(mm)60×190電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)またはUSBより供給本体質量(g)約380対応OSWindows(R)7以上総合倍率約30~250×光源白色LED×8灯作動距離(mm)36.5(観察物からレンズ面まで)インターフェースUSB2.0以上ズーム8×±5%レンズ構成9群12枚撮像素子1/2inch CMOSセンサー画素数300万画素アズワン品番2-1156-32-63サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする