天板高さ(m)0.6~0.85収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×1116×180質量(kg)11.5伸縮脚(mm)257最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)43仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造トラスコ品番147-3034材質アルミ合金製ピッチ(mm)(ロック部)30設置寸法・奥行(mm)1445~2022設置寸法・幅(mm)375~422接合の状態リベット方式収納寸法・幅(mm)375収納寸法・奥行(mm)1116収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)1030~1450