BOSCH(ボッシュ)
スポンジインレイ60ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29273844
品番
1600A001S0
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
147-6005
色
ブルー
質量(g)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×317×60
外寸法・奥行(mm)
317
外高(mm)
60
外寸法・間口(mm)
410