アズワン
【レンタル】遠心機 CN-820
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
30
15
5
10
20
30
40
50
1(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29274159
品番
CN-820
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
回転数が可変(目盛は目安)です。
付属品
遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)×8本
寸法(mm)
290×320×245
質量(kg)
6
電源(V)
AC100 50/60Hz
最大遠心力(G)
1050(50Hz)・1430(60Hz)
適合チューブ
Φ16~16.5×105~120mm
処理容量(mL)
15×8本
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
約0~3000/約0~3500
アズワン品番
2-5050-01-64
ローター
専用ローター内蔵
タイマー機能
0~30分
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません