PHC[科学研究・開発用品]
【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
レンタル日数(日)
50
15
5
10
20
30
40
50
3(延長)
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29274737
品番
MPR-S150H-PJ
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。
使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。
ガラス扉の結露を低減します
質量(kg)
72
外形寸法(mm)
800×500×1120
電源(V)
単相100 50/60Hz
コード長さ(m)
3
内形寸法(mm)
720×360×725
内容量(L)
165
冷却方式
強制循環式
冷媒
HC冷媒(ノンフロン)
アズワン品番
2-6779-27-69
制御可能温度範囲
2~14℃(周辺温度:-5~35℃・無負荷)
錠前
1セット
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません