曜日別特売
EG-1801 RELIABLE ガーデンブーツ 鈴木産業 29276669

EG-1801 RELIABLE ガーデンブーツ 鈴木産業 29276669
EG-1801 RELIABLE ガーデンブーツ 鈴木産業 29276669
EG-1801 RELIABLE ガーデンブーツ 鈴木産業 29276669
EG-1801 RELIABLE ガーデンブーツ 鈴木産業 29276669

RELIABLE ガーデンブーツ

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ブラウニー
内容量1足注文コード29276669品番EG-1801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽くて柔らかいEVA(合成樹脂)素材
カップインソール付
ズレにくく、フィット感アップ。靴内の群れを軽減

形状ミドルカットブラウニー材質本体:EVA/履き口:ポリエステル/インソール:EVAサイズMサイズ(cm)25種類作業靴標準質量(g/片足)約150 /S機能軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.5靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29276626
2023-11-16
用途: レインシューズとして
農・林・水産業

24cmで注文したら、Sサイズ(@23.5から24)のものが送られてきました。
履けるかどうか心配でしたが、ピッタリサイズで軽いので履き心地はいい感じです。
ただ、商品のサイズ表記は、商品に記載されているものと同一にして欲しいです。
それと、他の方のレビューにもある通り、口が狭いのか形状故か分かりませんが、履くのに少し足を入れづらいです

対象商品 : 29276644
2023-06-15
用途: レインシューズとして
有限会社 柴藤自動車

23.0cmもないサイズの足でも挿入口が狭く脱ぎ履きが容易ではない。
使い勝手が悪い。

1が参考にしています
対象商品 : 29276626
2022-10-21
用途: 庭掃除
その他業種

23、24、25cmとサイズが1cm刻みなので通常23-23.5cmで、厚手のソックスも履きたいし、と思って24cmを購入しましたが、ブッカブカ。二回り大きいです。厚手のソックスを履いても大きいです。インナーソールを厚いものに交換しようかと思って外してみたらEUサイズ39のラインでカットされてます。やっぱり。通常の24cmなら38です。時期的に冬に向かっているのでカイロも余裕で入れられるし、厚手のソックス2枚ばきでも履けるのでヨシとしますが、大き過ぎ。あと、横幅ありすぎじゃないかなあ。決して細めの幅のない足ではありませんが、横幅もたっぷり余っています。とっても軽いので、サイズが合えばお買い得では、と思います。

4が参考にしています
対象商品 : 29276626
2020-05-23
用途: ガーデニング作業、草むしり等
サービス業

軽くて履きやすい。
疲れにくく蒸れずに気持ちよく使用して居ります。
値段以上の価値があります。

2が参考にしています
対象商品 : 29276653
2020-05-08
用途: 庭メンテ(草むしり)用に購入
医療・福祉・介護関連業

前のものが劣化したので今回購入しました。足首周りの窮屈さがなくとても履きやすいです。

対象商品 : 29276617
2020-05-07
用途: 草花を育てる
その他業種

ネットでも注文なので脱ぎ履きが一番きになったのですが、脱ぎやすく履きやすかったです!サイズ感もバッチりでした!

対象商品 : 29276653
2020-04-11
用途: 妻用に購入
医療・福祉・介護関連業

妻の草むしり用に購入。脱着に苦労せず、履き心地も良いと好評です。

対象商品 : 29276635
2019-10-28
用途: 水を使用する作業
その他業種

大変履きやすいです。
防水性はもちろんですが、ちょっと外へ出るときなど、かかとを潰しても履けるので、とても便利です。
頻繁にかかとを潰した履き方をしていますが、形状が崩れるようなことはまだありません。とても丈夫な商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする