付属品バッテリー・USBケーブル・充電用ケーブル寸法(mm)244×95×140質量(g)575(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%rdg(環境温度10~35℃、対象温度0℃以上)対応OSWindows(R)XP/SP3/VistaTM/7/8・MacOSX温度測定範囲(℃)-20~+250分解能(℃)0.06インターフェースUSB Microメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)解像度160×120検出素子非冷却型マイクロボロメーター視野角45°×34°保存形式JPEGアズワン品番2-8605-03-72焦点距離最小:0.5m校正証明書一般校正サービス分類レンタル