付属品バッテリー・USBケーブル・充電用ケーブル・キャリングケース寸法(mm)244×95×140質量(g)575(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%(環境温度25℃)対応OSWindows(R)7/8/10、MacOSX温度測定範囲(℃)-20~+550分解能(℃)0.06インターフェースUSBMicroメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)解像度240×180検出素子非冷却型マイクロボロメーター視野角45°、瞬時:3.4mrad保存形式JPEGアズワン品番2-8605-23-71焦点距離最小:0.5m校正証明書一般校正サービス分類レンタル