付属品【レンタル】専用カップ×2個、ヘラ1個材質本体/スチール、フタ/PVC、 カップ/(本体)PP(ポリプロピレン)・(フタ)PE(ポリエチレン)寸法(mm)215×310×275質量(kg)19容量(mL)200(重量25~100gの範囲内のみ使用可)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400安全装置回転中フタをロック設定方式自由:1種(4~16秒)電源コード(m)2(3Pプラグ)連続使用時間16秒回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])公転:3000/3600アズワン品番2-913-01-62プログラム仕様4種(4秒、8秒、12秒、16秒)サービス分類レンタル