曜日別特売
呼び10 船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ 大洋製器工業 29277439

船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)170~230
内容量1本注文コード29277439品番呼び10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

枠を回転させることで有効長の調整ができます。
ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。

ねじ径M10寸法LB(mm)100寸法L(mm)170~230径(Φmm)【アイ】6内径(Φmm)【アイ】12許容最大荷重(N)1700質量(kg)0.249メーカー商品コード1019879
注意
※呼び10の枠はドブメッキ、アイは電気メッキ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする