付属品SDメモリーカード(4GB)仕様撮影間隔:1秒~24時間(1秒単位)寸法(mm)64×52×107質量(g)約140タイプ撮影時間設定型電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはマイクロUSB記憶方式SDメモリカード(32GBまで対応)寿命電源持続時間:約1.5ヶ月(シーン:DayLight/1時間に1回撮影の場合)フォーマット形式動画:AVI(音声なし)画素数1.3メガピクセルアズワン品番2-9543-01-64記録画素数1280×720画素焦点距離f=3mm(35mmフィルム換算/約19mm相当)、F値=2.0サービス分類レンタル