材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂質量(kg)8.8電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5(3Pプラグ)方式回転数可変:タコジェネレーターによるフィードバック制御本体寸法(mm)300×300(310)×165(()内は突起を含む寸法)天板寸法(mm)300×300モーターインダクションモーターモーター(W)40撹拌容量(L)70最大消費電力(W)70回転数60~1350rpmアズワン品番3-1492-03-62使用磁石ネオジム/0.46Tサービス分類レンタル