曜日別特売
SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750

SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750
SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750
SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750
SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750
SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750
SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750
SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750
SZM223B 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 29279750

【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード29279750品番SZM223B
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥19,954
販売価格(税別)
18,140

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。
視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。
作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。
目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能

仕様双眼質量(kg)約12直径(Φmm)実視野:23電源(V)照明:AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)330×280×400総合倍率7.5~50×作動距離(mm)113照明落射・透過 3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)ズーム1:6.7(クリックストップ6点付き)(0.75×・1×・2×・3×・4×・5×)鏡筒形式傾斜角35°光学系グリノー式アズワン品番3-6690-01-63調節範囲(mm)眼幅:52~75ステージ寸法(mm)330×280サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする