仕様ファンユニット2台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)1000×500×550(700)※()はユニットを含んだ高さです。電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルターサイズ(mm)HEPA:200×200×50吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6788-02-69折りたたみ寸法(mm)1000×75×550(フレームのみ)サービス分類レンタル