仕様排熱ダクト付き材質トップケース・ダクトエルボ・前後側板・ドレンタンク/ABS樹脂、冷風ダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)、左右側板/鋼板寸法(mm)390×430×810(ダクト含まず)質量(kg)約36電源(V)単相100 50/60Hz電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)0.002/0.0025消費電力(W)(50/60Hz)910/1125寸法(Φ×mm)冷風ダクト:120×450~600最大風量(m3/min)(50/60Hz)冷風側/4.5/5.0、排熱側/9.7/10.5ドレンタンク容量(L)5冷媒HFC R410A(600g)圧縮機全閉式ロータリーコンプレッサーアズワン品番3-7563-21-64サービス分類レンタル