付属品保護ボックス、【レンタル専用】アイボーイ2L(5-002-06)×1本材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)寸法(mm)容器:高さ150~250最大外径Φ120まで質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)電源(V)AC100 50/60Hz耐荷重(kg)3(容器の重さ含む)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)方式回転:自転/公転(1:1)安全装置過電流保護ヒューズ回転数5~46rpmアズワン品番4-1656-01-68タイマー2~60分(連続運転可)サービス分類レンタル