付属品ダストカバー、油浸オイル寸法(mm)約130×175×340電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ本体寸法(mm)約130×175×340総合倍率40~1000×電源コード(m)約165c照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コード長さ(cm)3Pプラグ:約165アズワン品番4-1955-01-62ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25サービス分類レンタル