付属品USBケーブル(TypeA・TypeC)寸法(mm)207.5×35×50質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)対応OS専用アプリ:Android、iOSプローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768視野角90°防塵防水性能IP67保存形式JPG・MP4LED正面(アプリで調光可能)端子USB Type-Cアズワン品番4-2498-01-60通信距離(m)0~10(障害物がない状態)被写界深度(mm)10~100サービス分類レンタル