曜日別特売
STH-1D 【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D アズワン 29283645

STH-1D 【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D アズワン 29283645
STH-1D 【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D アズワン 29283645

【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード29283645品番STH-1D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,390
販売価格(税別)
84,900

消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。
消音箱は正面から内部が観察できます。
出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。
幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。

付属品Φ6mmチップ寸法(mm)560×370×455、コントローラー:245×410×310、消音箱:345×345×530(コンバーター装着時345×345×620)質量(kg)コントローラー:約7、消音箱:約11(チップ除く)電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)アラーム:0~99発振周波数20~25kHz(自動調整)処理容量(mL)(目安)Φ6mmチップ/10~100、Φ8・10mmチップ/100~200アラーム内容過昇温、過出力時プログラムメモリ20件高周波出力(W)800(※チップにより異なります)アズワン品番4-2731-01-60スクリーン7インチタッチスクリーン運転機能インターバル運転サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする