付属品ACアダプター、【レンタル専用】温湿度センサー(4-3762-11)寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21測定範囲Class1,000~100,000 ※Class1,000は参考値出力センサ出力値:60s平均値測定方式光散乱方式表示Reference:〇(数um以上)電源電圧(V)12~24機能温湿度計測:〇(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)光源レーザーダイオード時間1s通信方式デジタル:〇(Ethernet、Wi-Fi)単位出力:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lサンプリングファンによる吸引アラーム出力〇アズワン品番4-3762-02-68粒子径(Φmm)検知:0.3以上サービス分類レンタル