付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ビーカーホルダー(3-647-01)材質本体/PP、水槽/SUS304質量(kg)約4出力(W)100外形寸法(mm)309×274×291電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)240×140×100※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。表示LCD(液晶)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40kHz付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100アズワン品番4-463-02-68安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル