仕様本体一式、パルス波形データ数:1回の測定で最大525000パルス、粒子径分布データ:粒子径に対する個数、体積、表面積基準のパーセント(%)、粒子の濃度(個/ mL)、絶対数、時間設定モード:0.1~999秒、10ミリ秒単位で設定可能。通常は10~90秒の範囲設定、定量分析モード:50~2000 μLの範囲で連続的に設定可能オプションV-Check プログラム質量(kg)45(本体)※パソコンを含まず測定範囲(直径)0.2~1600um、粒子径分布:0.2~1,600 μm(直径)、0.004~2.145 ×109 fL(μm3)(体積)寸法アパチャー:10μm~2000μm(公称直径)電源(V)AC単相100~120± 10%、47 Hz~63 Hz、55 A(W)未満、3種以上のアース必要内容データ処理システムAセット含寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×510(本体)分解能0.01um、チャンネル:4~400チャンネル(任意設定可能)、チャンネル:4~400チャンネル(任意設定可能)、最大11000チャンネル相当(超高分解機能使用時)測定モード時間、定量、全カウント、最頻カウント直線性(直径)±1%以内 (体積)±3%以内対応溶液電解質:水溶液または有機溶媒の使用可※ガラス、フッ素樹脂、フッ素エラストマー、ステンレスが耐えられる液アズワン品番4-5419-01-64カウントモード50~500000カウント、最頻:10~100000カウントダイナミックレンジ粒子直径:標準時30:1 トータル40:1、粒子体積:標準時27,000:1 トータル64,000:1設置条件温度:5~40℃、湿度:10~80%で結露が無いこと、高度:2000mまで対応ソフトウェアWindows7