曜日別特売
AS-10M 【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M 東浜商事 29285587

【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード29285587品番AS-10M
参考基準価格(税別)¥13,560販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。

付属品ホース(Φ36mm×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルター、特殊コーティングフィルター、消耗品:紙パックフィルター×5枚仕様吸込圧:2000mmH2O(約19.6kPa)質量(kg)10タイプ乾式専用電源(V)AC100(50/60Hz) 1kW本体寸法(mm)400×400×575吸込仕事率(W)208電源コード(m)10風量3m3/minアズワン品番6-7081-01-61サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※10L

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする