寸法(mm)73×25×115測定範囲AUTOモード/0~±1.49kV(Loレンジ)・±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)、Lowモード/0~±3.00kV、Hiモード/0~±30.0kV、イオンバランス測定/0~±300V質量(g)140電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)アナログ出力AUTOモード/0~±3.0V(0~30.0kV)、Lowモード/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hiモード/0~±3.0V(0~±30.0kV)、イオンバランス測定/0~±3.0V(0~±300V)測定距離25±0.5mm応答速度1秒以内アズワン品番6-7990-12-62サンプリング速度5回/秒サービス分類レンタル