曜日別特売
G80-000010 【レンタル】金属表面クリーン度テスター クリーノスペクター G80-000010シリーズ 英弘精機 29288055

【レンタル】金属表面クリーン度テスター クリーノスペクター G80-000010シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1式注文コード29288055品番G80-000010
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

金属表面に残る有機物質の蛍光を検知しクリーン度を表示します。
測定はスタートボタンを押すだけのシンプル操作です。

付属品【レンタル】キャリブレーションスタンダードN1、クリーニングキット校正書類、スペーサー、ホルダー ※ソフトウェアは付属しません。アズワン品番62-8621-89-60サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※測定方法 UV光による蛍光測定※測定数値 クリーン度を相対蛍光強度表示※測定範囲、測定誤差 (0-100)%/(0-2,000)RFU 測定範囲の0.5%※測定被膜 オイル、グリース、潤滑剤、ワックス、他※対象金属面 各種金属面で検定可能(スチール、アルミ、銅、金、その他)※測定点直径 1mm※電源 充電式バッテリー(3.6V/1950mAh)または電源アダプター(100~240V)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする