仕様データ回収:専用クレードル寸法(mm)本体/93×54.5×8.6、センサー長/3.0m測定範囲-80~+40℃(外部センサー)質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032ボタン電池(付属品・電池交換可能)対応OSWindows(R)7 SP2以降測定精度±0.5℃(-20~+10℃)、±0.7℃(-50~-20℃及び+10~+30℃)、±1℃(-80~-50℃及び+30~+40℃)分解能0.1℃記憶容量15905データ(6分間隔・約66日間)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(ケーシング)ポリカーボネートアズワン品番63-6325-92-63記録間隔30秒~1時間サービス分類レンタル