仕様酸素発生:RVSA方法セット内容酸素発生器本体 1台、ネックセット吸入器(白・黒) 各1式、AC電源コード 1個、AC/DCアダプター 1個、酸素濃縮カートリッジ(品番64-8965-94) 1個、取扱説明書 1冊質量(kg)約2.6タイプ吸入方法:ネックセットタイプ電源(V)DC/5A AC100~240消費電力(W)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大80×186×290ノイズレベル約45dbアズワン品番64-8965-91-60酸素濃度(%)50±2流量酸素:2L±2%マイナスイオン機能約300万個/cm3サービス分類レンタル