付属品【レンタル】インターフェイスEBI-IF-300 + 解析ソフトWinlog.pro SI-1300寸法(mm)16.5×24測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar材質(本体)ステンレス製(V4A)質量(g)約45精度温度:±0.2℃(-30~+0℃)、±0.1℃(0~+140℃)、圧力:±15mbar(0mbar~4,000mbar)、±20mbar(4,000mbar~10,000mbar)センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体分解能0.01℃バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能メモリー2×7,500メモリーサンプリング周期秒、分、時間耐圧(bar)20保管温度範囲(℃)-20~+70アズワン品番65-0603-22-71防水性IP68時間精度5秒以下校正証明書一般校正サービス分類レンタル