アズワン
【レンタル】ポータブルシーンライトⅡ充電式投光器 レッド 129
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
内容量
1台
レンタル日数(日)
30
アズワン品番
65-2722-90-64
注文コード
29291205
品番
129
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥54,120
販売価格(税別)
¥
49,200
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスでコンパクトな充電式散光投光器です
3台まで積み重ねて使用することも可能です。
5段階調光でバッテリー残量を温存できます。
付属品
バッテリー、ACアダプター、シガレットライターコード
全長(mm)
406
色
レッド
質量(g)
6100
光源
C4テクノロジー スーパーLED18灯
ヘッド径(Φmm)
289
光束(Lm)
10000(高)、6300(中)、2300(低)
アズワン品番
65-2722-90-64
防水性
IPX7
点灯時間
2時間(高)、3.75時間(中)、11時間(低)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません