曜日別特売

シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)120寸法L(mm)60ΦD38.1注文コード29291624品番BT40-SMB38.1-60
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テーパ当り80%以上でビビりなし。

質量(kg)2.8寸法L(mm)60寸法H(mm)36ΦD38.1シリーズSMBインチシリーズ寸法L1(mm)120寸法F(mm)60寸法C(mm)80寸法D1(mm)100寸法W(mm)15.9寸法H1(mm)14寸法H2(mm)6寸法C1(mm)50寸法C2(mm)27ドライブキーFW18ロックボルトFM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする