MT6300L/PE300L 【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300L MEIJI TECHNO(メイジテクノ) 29292140

【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード29292140品番MT6300L/PE300L
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。
従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。
LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。
LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。
コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。
透過照明部にもLED照明を採用しております。

付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様【鏡筒】双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)、レボルバ:5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き、照明装置、落射蛍光照明:ハイパワーLED照明(CoolLED社製)、【照明ユニット構】1落射蛍光照明投光アタッチメント(UV励起・B励起・G励起用ミラーユニット装備)、2LED光源部、3コントローラー部・透過照明:LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED)、【ステージ】左下同軸式ハンドル、ステージクリップ〈2本〉、セラミックコーティング、直径94.5mmクリアステージガラス付オプションプラン・アポクロマート、MA1012 F4X(N.A.0.13 W.D.7.2mm)、MA980 F10X(N.A.0.30 W.D.8.6mm)、MA981 F20X(N.A.0.65 W.D.0.7mm)、MA982 F40X(N.A.0.80 W.D.0.2mm)、MA983 F100X oil(N.A.1.25 W.D.0.19mm)寸法(mm)191×128、可動範囲:前後52×左右78、左下同軸式ハンドル、ステージクリップ〈2本〉、セラミックコーティング、直径94.5クリアステージガラス付光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)アズワン品番65-3720-05-60コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属プランセミアポクロマート、F10X(N.A.0.40 W.D.1mm)、F20X(N.A.0.65 W.D.0.7mm)、F40X(N.A.0.82 W.D.0.15mm)、F100X oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする