スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
テーパーNo.50
寸法L(mm)250、207
寸法l1(mm)207
D3.5~20.0
内容量1個注文コード29292288品番BT50-SK20-250
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
テーパーNo.50質量(kg)6.1H47~80D3.5~20.0C48.5寸法L(mm)250、207シリーズSKC148.5コレットSK20寸法l1(mm)207別売品番SKG-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする