日研工作所
スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
テーパー
No.50
No.40
No.50
寸法L(mm)
250、207
150、118
250、207
300、257
寸法l1(mm)
207
118
207
257
D
7.5~25.4
2.75~16.0
3.5~20.0
7.5~25.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292306
品番
BT50-SK25-250
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
テーパー
No.50
質量(kg)
6.7
H
50~85
D
7.5~25.4
C
55
寸法L(mm)
250、207
シリーズ
SK
C1
55
コレット
SK25
寸法l1(mm)
207
別売品番
SKG-28