スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29292324品番HSK100A-SK13C-120
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応

テーパーHSK100A質量(kg)3.1H39~51C33ΦD2.75~13.0シリーズSKH168コレットSK13寸法l(mm)86最高圧力(MPa)7別売品番SKG13-10HG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする