日研工作所
スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
テーパー
HSK50A
HSK40A
HSK50A
HSK63A
寸法l(mm)
43
54
100
76
43
89
74
88
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292367
品番
HSK50A-SK13-70
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
テーパー
HSK50A
質量(kg)
0.9
H
47
H1
47
寸法l(mm)
43
C
33
ΦD
2.75~13.0
シリーズ
SK
コレット
SK13
最高圧力(MPa)
7