日研工作所
スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
テーパー
HSK63A
HSK40A
HSK50A
HSK63A
寸法l(mm)
74
54
100
76
43
89
74
88
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292385
品番
HSK63A-SK13-105
参考基準価格(税別)
¥29,150
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
テーパー
HSK63A
質量(kg)
1.2
H
31~47
H1
80
寸法l(mm)
74
C
33
ΦD
2.75~13.0
シリーズ
SK
コレット
SK13
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG-15