フランジスルー型NPUドリルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
テーパーNo.40
寸法L(mm)112.1~123.1
内容量1個注文コード29297136品番NBT40-NPU13F-105
参考基準価格(税別)¥51,240販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]

把握径(Φmm)6~13、26.5テーパーNo.40質量(kg)1.9寸法L(mm)112.1~123.1ΦD48.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする