日研工作所
フランジスルー型NPUドリルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
テーパー
No.50
No.40
No.50
寸法L(mm)
117.1~128.1
112.1~123.1
157.1~168.1
117.1~128.1
157. 1~168.1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29297154
品番
NBT50-NPU13F-110
参考基準価格(税別)
¥66,470
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)
6~13、26.5
テーパー
No.50
質量(kg)
4.4
寸法L(mm)
117.1~128.1
ΦD
48.5