日研工作所
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
チャック内径D(Φmm)
32
32
42
寸法L(mm)
200
200
250
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29298554
品番
NBT50-C32-200
参考基準価格(税別)
¥60,260
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応
テーパー
No.50
仕様
標準
長さ(mm)
(基準面から)200
質量(kg)
7.8
寸法L(mm)
200
シリーズ
C
l2
81
C1
69
寸法l1(mm)
70
適合コレット
CCK32、CCNK32、KM32、NK32
チャック内径D(Φmm)
32
シャンク形状
NBT50