ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.50適合コレットVMK 8注文コード29298816品番BT50-MMC8C-135-AA
参考基準価格(税別)¥45,680販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm 高速回転仕様

テーパーNo.50質量(kg)3.9L272最高回転数(min-1[r.p.m])20000ΦD20最高圧力(MPa)7寸法l1(mm)40適合コレットVMK 8把握径D(Φmm)2~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする