日研工作所
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
適合コレット
VMK 8
注文コード
29298825
品番
BT50-MMC8C-165-AA
参考基準価格(税別)
¥47,250
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm 高速回転仕様
テーパー
No.50
質量(kg)
4.0
L2
102
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
ΦD
20
最高圧力(MPa)
7
寸法l1(mm)
40
適合コレット
VMK 8
把握径D(Φmm)
2~8