日研工作所
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
115
適合コレット
PMK8、VMK8
注文コード
29299044
品番
HSK63A-MMC8C-115-AA
参考基準価格(税別)
¥41,690
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
ΦD
2~8
寸法L(mm)
115
ΦD1
20
寸法l1(mm)
33
L2
42
適合コレット
PMK8、VMK8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
質量(kg)
1.4
最高圧力(MPa)
7
仕様
高速回転
シリーズ
MMC