日研工作所
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
テーパー
No.40
No.40
No.50
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29299148
品番
MBT40-MMC12C-90-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,700
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
把握径(Φmm)
最大12
テーパー
No.40
仕様
高速回転
長さ(mm)
基準面から:90
質量(kg)
1.4
型
センタスル-型
L2
44
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
寸法L(mm)
90
シリーズ
MMC
ΦD1
30
寸法l1(mm)
35
適合コレット
PMK12、VMK12
シャンク形状
MBT40
把握径D(Φmm)
4~12