ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
テーパーNo.50
内容量1個注文コード29299245品番MBT50-MMC12C-165-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,350

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ

把握径(Φmm)最大12テーパーNo.50仕様高速回転長さ(mm)基準面から:165質量(kg)4.2センタスル-型L2104最高回転数(min-1[r.p.m])20000寸法L(mm)165シリーズMMCΦD130寸法l1(mm)70適合コレットPMK12、VMK12シャンク形状MBT50把握径D(Φmm)4~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする