- 電圧(V)
- AC110
- 定格電圧(V)
- AC110
- コイルハウジング
- オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
- オプション
- ケーブルグランド(船用電線貫通金物)A-15b
- 接続口径
- Rc3/4
- 質量(kg)
- 1.3
- 保護構造
- IP65
- ポート数
- 2ポート弁
- 材質(シール)
- ニトリルゴム
- 最高使用圧力(MPa)
- 2
- 作動方式
- 通電時開(NC)
- ねじの種類
- Rc
- オリフィス径(Φmm)
- 23
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- (AC)10/8.5
- 使用流体
- 空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
- 使用環境
- 屋内・屋外
- 保証期間
- 納入後1年間
- 流体温度(℃)
- -20~60(但し、凍結なきこと)
- 材質(ボディ)
- ステンレス
- 耐熱クラス
- クラス130(B)
- 最高作動圧力差(MPa)
- (空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
- 耐圧力(MPa)
- (水圧にて)4
- 取付姿勢
- コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
- 雰囲気
- 腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
- 弁構造
- パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
- 最低作動圧力差(MPa)
- 0
- 弁座漏れ(cm3/min)
- 1以下(空気にて)
- 周囲温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 流量特性
- 有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)