日研工作所
高圧センタースルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
5.2
4.8
5.2
5.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300907
品番
BT50-SK13C-200
参考基準価格(税別)
¥46,640
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
テーパー
No.50
仕様
スタイル:SK13
質量(kg)
5.2
L2
92
寸法L(mm)
200
L3
157
D1
5~13
C1
33
H1
39~51
C2
45
コレット
SK13
シャンク形状
BT50
別売品番
SKG13-10HG