日研工作所
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
テーパー
No.50
No.30
No.40
No.50
把握径(Φmm)
最大10
最大10
最大6
最大16
寸法L(mm)
105、57
45、22
60、35
60、33
90、56
120、73
90、48
120、88
90、58
120、60
90、51
105、57
165、75
105、62
165、90
105、55
165、60
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29301029
品番
BT50-SK10-105P
参考基準価格(税別)
¥50,020
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
MAX.40,000min-1 & G2.5
把握径(Φmm)
最大10
テーパー
No.50
長さ(mm)
基準面から:105
質量(kg)
4.2
H
30~50
仕様
高速回転
D
1.75~10.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
C
27.5
寸法L(mm)
105、57
C1
27.5
コレット
SK10
寸法l1(mm)
57
シャンク形状
BT50
別売品番
SKG-12L