曜日別特売

高速回転用スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
テーパーNo.50
把握径(Φmm)最大16
寸法L(mm)105、62
内容量1個注文コード29301047品番BT50-SK16-105P
参考基準価格(税別)¥52,690販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

MAX.40,000min-1 & G2.5

把握径(Φmm)最大16テーパーNo.50長さ(mm)基準面から:105質量(kg)4.7H40~70仕様高速回転D2.75~16.0最高回転数(min-1[r.p.m])20000C40寸法L(mm)105、62C140コレットSK16寸法l1(mm)62シャンク形状BT50別売品番SKG-18L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする